Schneider Electric - IMT37331 Skrue 4,2x14 for st,feste
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 14 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480507403
Elnummer
1289449
Leverandørens varenummer
IMT37331
Typebeskrivelse
1289449
Materiale
Stål
Hodeform
Andre
Sportype
Phillips PH
Gjengediameter
4,2 mm
Lengde
14 mm
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Skrue som bygger lavt når man skal skru stenderfestet