Schneider Electric - Kabelgjennomføring - 60mm - Aluminum
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Andre
Total lengde - 13 mm
Insats for kabelnippel - Nei
Antall kabler - 1...1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606489820978
Elnummer
1283929
Leverandørens varenummer
INS61213
Typebeskrivelse
1283929
Modell / utførelse
Lukket
Kabelinngang
Andre
Total lengde
13 mm
Insats for kabelnippel
Nei
Antall kabler
1...1
Boringsdiameter
80 mm
Med strekkavlastning
Nei
Krympeteknikk
Nei
Vinklet utførelse
Nei
Materiale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Andre
Farge
Andre
Gasstett
Nei
Brannsikker
Nei
Vanntett
Nei
Unica system+ - Kabelgjennomføring - 60mm - Aluminum