Schneider Electric - Komfyrvakt Argus KVKit tavle hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 0,175 A
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 230 V
Antall trykknapper - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480694387
Elnummer
1403032
Leverandørens varenummer
WDE000080
Typebeskrivelse
1403032
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
0,175 A
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
0
Tilkobling
Andre
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Nei
Materiale
Plast
Bredde
36 mm
Høyde
58 mm
Dybde
90 mm
Komfyrvaktløsning for kablet installasjon. Består av hvit sensor for montering oppunder ventilator, sentral for montering i sikringsskap (bygger 2 moduler), samt 25 A teknisk stikkontakt. Kompletteres med valgfri kontaktor eller arbeidsstrømsutløser i forhold til hva slags vern og tavlekomponenter som sitter montert. Monteringshøyde for sensoren er 50-80 cm.