Schneider Electric - Komfyrvakt - bryterenhet - Argus KVK 25A-bryter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 0,175 A
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 230 V
Antall trykknapper - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480694349
Elnummer
1403050
Leverandørens varenummer
WDE000074
Typebeskrivelse
1403050
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
0,175 A
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
0
Tilkobling
Andre
Sensor
Nei
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Nei
Materiale
Plast
Bredde
123 mm
Høyde
47 mm
Dybde
200 mm
Bryterenhet for komfyrvakt som monteres bak eller i umiddelbar nærhet av platetopp/komfyr. For fast montering ihht. NEK400:2010. I enheten er det installert et radiokort som kommuniserer med et ekstra medfølgende kort som installeres i sensoren som skal benyttes (KVS-1 eller KVS-8). For å koble til enheten, skru av dekselet på stikkontakten, før kabelen inn i stikkontakten, tilkoble på de merkede klemmene ihht. monteringsanvisning.