Schneider Electric - Komfyrvakt, detektor - Argus KVT-IIR sensor
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 0,015 A
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 9 V
Antall trykknapper - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480694301
Elnummer
1403046
Leverandørens varenummer
WDE000057
Typebeskrivelse
1403046
Monteringsmetode
Andre
Merkestrøm
0,015 A
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
9 V
Antall trykknapper
0
Tilkobling
Andre
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Nei
Materiale
Plast
Bredde
75 mm
Høyde
36 mm
Dybde
103 mm
Detektoren er en klorgass- og røykdetektor beregnet på montering i el-tavler/sikringsskap og andre risikoområder for å hindre brann i å bryte ut. KVT-IIR kan benyttes sammen med sentral KVT-2 og KVT-3. KVT-IIR må kobles opp mot nummersender, arbeidsstrømsutløser, kontaktor, vern eller annen type reaksjon for å fungere etter hensikten.