Schneider Electric - Komfyrvakt - kommunikasjonssentral - Argus KVT-4 for KVS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 0,02 A
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 230 V
Antall trykknapper - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480694332
Elnummer
1403049
Leverandørens varenummer
WDE000073
Typebeskrivelse
1403049
Monteringsmetode
Andre
Merkestrøm
0,02 A
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
0
Tilkobling
Andre
Sensor
Nei
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Nei
Materiale
Plast
Bredde
36 mm
Høyde
58 mm
Dybde
90 mm
Sentral for kommunikasjon med KVS-1 og KVS-8. Sender alarmsignal til eksternt alarmsystem eller løser ut valgfritt vern. Bygger 2 moduler på DIN-skinne. Kompletteres med valgfri kontaktor eller arbeidsstrømsutløser i forhold til hva slags vern og tavlekomponenter som sitter montert.