Schneider Electric - Komfyrvakt, radiomodul - Argus KVK radio modul
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 0,032 A
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 3,3 V
Antall trykknapper - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480694356
Elnummer
1403051
Leverandørens varenummer
WDE000081
Typebeskrivelse
1403051
Monteringsmetode
Andre
Merkestrøm
0,032 A
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
3,3 V
Antall trykknapper
0
Tilkobling
Andre
Sensor
Nei
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Nei
Materiale
Plast
Bredde
35 mm
Høyde
20 mm
Dybde
75 mm
Radiomodulen kobler sammen komfyrvaktsensor (KVS-1/KVS-8) med komfyrvaktsentral (KVT-3/KVT-4). Den gjør det mulig å ha trådløs kommunikasjon mellom sensor og sentral. Består av radiosender/-mottaker, batteri for sensor KVS-8, samt strømadapter for KVS-1.