Schneider Electric - Komfyrvakt, sensor - Argus KVS-1 grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 0 A
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 12 V
Antall trykknapper - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480694240
Elnummer
1403040
Leverandørens varenummer
WDE000051
Typebeskrivelse
1403040
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
0 A
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
12 V
Antall trykknapper
0
Tilkobling
Andre
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Nei
Materiale
Plast
Bredde
21 mm
Høyde
27 mm
Dybde
84 mm
Komfyrvaktsensoren KVS-1 inneholder en dualsensor som deler platetoppen i to soner (høyre og venstre). Er utstyrt med trykknapp for enkelt å kunne stille inn sensorens følsomhet, avlese sensorens arbeidsmodus samt for aktivering/avstilling av barnesikringsfunksjonen.