Schneider Electric - Modulær bordenhet/koblingsstykke - Antrasitt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 66 mm
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820121
Elnummer
1289584
Leverandørens varenummer
INS44281
Typebeskrivelse
1289584
Høyde
65 mm
Bredde
66 mm
Materiale
Plast
Farge
Antrasitt
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Belagt (coated)
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Ja
Type feste
Som kan skrus på
Beskyttelseslag
Nei
Schneider Electric Unica INS44281 er et mellomstykke for montering på skrivebordet i fargen antrasitt. Dette mellomstykket for montering på skrivebordet kommer i to deler. Nedre del skal festes med skruer på skrivebordet, og klikkfestes med modulær enhet. Øvre synlige del av produktet kan klikkfestes på underdelen og modulære enheten. Målene er Målene er 27 mm (B), 67 mm (H), 67mm (D). Den er laget av ABS, akrylnitril-butadien-styren, og tilbyr et bredt spekter av egenskaper som sterk motstandsdyktighet mot fysisk påvirkning og etsende kjemikalier. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enhetene er enkle å installere og demontere. Den inkluderer ergonomiske stikkontakter og kabel håndteringsenheter med en subtil og minimalistisk design. Med sitt utsøkt utvalg av farger og utførelser, som stoff fra det danske selskapet Kvadrat. Dette bidrar til Unica System+ hjelper deg skape et virkelig unikt rom.