Schneider Electric - Modulær uttaksenhet USB A+C - Antrasitt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Form - Rektangulær
Antall jordede stikkontakter - 0
Antall HDMI-tilkoblinger - 0
Sammenleggbar - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819361
Elnummer
1289547
Leverandørens varenummer
INS44205
Typebeskrivelse
1289547
Modell / utførelse
Utenpåliggende
Form
Rektangulær
Antall jordede stikkontakter
0
Antall HDMI-tilkoblinger
0
Sammenleggbar
Nei
Uttrekkbar
Nei
Materiale
Aluminium
Lengde
128 mm
Bredde
64 mm
Høyde
64 mm
Innbyggingsdybde
0 mm
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363)
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25
0
Antall stikkontakter Fransk standard type E
0
Antall 15 polig D-sub kontakter
0
Antall tilkoblinger USB
2
Antall tilkoblinger Audio
0
Antall tilkoblinger Cat 5e
0
Antall tilkoblinger Cat 6
0
Antall CAT 6A-tilkoblinger
0
Antall tomme modulplasser
0
Antall sikringsautomater
0
Overspenningsvern
Nei
Med innebygget USB strømforsyning
Ja
Nominell spenning
230 V
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK05
Antibakteriell behandling
Nei
Schneider Electric Unica INS44205 Modulær enhet USB A/C i farge antrasitt. Modulær enhet for montering på profil-grenstav høy og lav, samt skrivebord. Skal sneppes på profil-grenstav høy og lav ved hjelp av endestykket eller mellomstykkesettet. Denne enheten må festes ved hjelp av klamper på pulten ved hjelp av endestykke klampesettet. Det kan også skrus fast på skrivebordet ved hjelp av på endestykket og mellomstykket. Enheten kommer med USB type A og type C uttak. Forkoblet enhet med hurtigkobling (Mini-Wieland) til strøm i hver ende. Flere modulære enheter kan kobles raskt til hverandre ved å bruke en og samme strømkrets. Egenskaper: 5 V/2,1A. Enhetssystemet er laget av aluminium, noe som gjør det så motstandsdyktig som mulig. Det er også kvikksølvfritt. Målene er 64 mm (B), 64 mm (H), 128 mm (D). Dette produktet selges som per stk. Unica System+ -serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enhetene er enkle å installere og demontere. Den inkluderer ergonomiske stikkontakter og kabel håndteringsenheter med en subtil og minimalistisk design. Med sitt utsøkt utvalg av farger og utførelser, som stoff fra det danske selskapet Kvadrat. Dette bidrar til Unica System+ hjelper deg skape et virkelig unikt rom.