Schneider Electric - OL50 Gulvboks innlegg Rustfri 4 modul
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 245 mm
Bredde - 139 mm
Lengde - 245 mm
Vedlikehold av gulv - Våt
Materialtykkelse - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480025778
Elnummer
1280398
Leverandørens varenummer
ISM50818
Typebeskrivelse
1280398
Nominelt mål
245 mm
Bredde
139 mm
Lengde
245 mm
Vedlikehold av gulv
Våt
Materialtykkelse
6 mm
Monteringsåpning
Rektangulær
Deksel montasjeåpning
Ja
Materiale
Stål
Innleggsmateriale som skal benyttes i lokket på 8-moduls OptiLine gulvboks av metall. Har påmontert en beskyttende film på oversiden og et mykt gummilag med selvklebende tape på undersiden. Material: Rustfritt stål og gummi.