Schneider Electric - OL50 Mont.-boks 8mod Hulldekke
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 502 mm
Utførelse deksel - Rektangulær
Kanalhøyde fra/til - 20...50 mm
Kanalbredde fra/til - 20...50 mm
Nivelleringsområde - 0...75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480483066
Elnummer
1224211
Leverandørens varenummer
ISM50356
Typebeskrivelse
Reservedeler/Tilbehør Gulvbokser
Nominelt mål
502 mm
Utførelse deksel
Rektangulær
Kanalhøyde fra/til
20...50 mm
Kanalbredde fra/til
20...50 mm
Nivelleringsområde
0...75 mm
Egnet for overdekket gulvkanal
Nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal
Ja
Minste innbyggingshøyde
0 mm
Materiale sidevegg
Stål
Mulighet for montasjedeksel
Nei
Mulighet for tett innbygging
Nei
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel
Ja
Bunnplate
Ja
Installasjonsboks i metall for installasjon av gulvbokser i hulldekket på hulldekkelementer med en hull på minimum Ø170mm. Med utsparringsfelt for ledningsadaptere. 4 oppover, 2x3 sideveis og 6 nedover. Utstyrt med braketter for omtrentling høydefiksering 0-75mm og finjusteringsskruer for instilling til ferdig gulvnivå. Det er montert et lokk i toppen av boksen slik at hullet er beskyttet i byggetiden. Benyttes sammen med 8-moduls gulvboks (12 242 08). Materiale: Stålplate.