Schneider Electric - Påvegglokk PBL 38 for påveggboks
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Lengde - 60 mm
Bredde - 60 mm
Dybde - 2 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480058066
Elnummer
1226107
Leverandørens varenummer
1226107
Typebeskrivelse
1226107
Form
Rund
Lengde
60 mm
Bredde
60 mm
Dybde
2 mm
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Farge
Hvit
PÅVEGGLOKK PBL 38 for påveggsboks. Hvit plast. Tett lokk for å blende av bokser som ikke skal benyttes. Påveggsboksen er beregnet for skjult røranlegg som kompletteres med påveggsmateriell. Brytere og stikk monteres rett på boksen. Kan også benyttes bak lampetter, reflektorovner og alarmdetektorer.