Schneider Electric - Signallampe komplett for BA9s i hvit farge < 250V forsyning

Schneider Electric - Signallampe komplett for BA9s i hvit farge < 250V forsyning

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Hvit

  • Nominell driftsspenning Ue - 0...250 V

  • Spenningstype - AC/DC

  • Type linse - Rund

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110887174

Elnummer

4302994

Leverandørens varenummer

XB4BV61

Typebeskrivelse

4302994

Antall signallamper

1

Linsefarge

Hvit

Nominell driftsspenning Ue

0...250 V

Spenningstype

AC/DC

Type linse

Rund

Type lampesokkel

BA9s

Med lyskilde

Ja

Type strømtilkobling

Skrukobling

Hulldiameter

22,5 mm

Åpningens bredde

0 mm

Åpningens høyde

0 mm

Med frontring

Ja

Frontringens materiale

Metall

Frontringsfarge

Krom

Beskyttelsesklasse IP

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

"Protected LED" er en patentert teknologi fra Schneider Electric basert på en integrert løsning med beskyttelse mot overspenninger og elektromagnetiske forstyrrelser. Teknikken kan med fordel brukes i stedet for konvensjonelle gløde- eller glimlamper."Pro