Schneider Electric - Skilt 18x27 mm i hvit eller gul farge for bruk med skiltholder i 30x50 mm uten merking
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Hvit
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110098587
Elnummer
4303136
Leverandørens varenummer
ZBY5102
Typebeskrivelse
4303136
Bokstavelig avtrykk
Andre
Språk på avtrykk
Andre
Påtrykk av ISO-symbol
Andre
Farge
Hvit
Form
Rektangulær
Bredde
18 mm
Høyde
27 mm
Ytre diameter
22 mm
Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.