Schneider Electric - Skilt i plast uten tekst
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Flat
Farge - Hvit
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Påtrykt - Andre
Programdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489756284
Elnummer
4311720
Leverandørens varenummer
ZBYP6101
Typebeskrivelse
4311720
Konstruktionstype
Flat
Farge
Hvit
Påtrykk av ISO-symbol
Andre
Påtrykt
Andre
Programdiameter
0 mm
Form
Rektangulær
Bokstavelig avtrykk
Uten
Språk på avtrykk
Andre
Inngraveringsmulighet
Nei
Bredde
30 mm
Høyde
50 mm
Ytre diameter
0 mm
Egnet for trykknapper
Ja
Egnet for lampetrykknapp
Nei
Egnet for indikatorlampe
Nei
Egnet for soppformede trykknapper
Nei
Egnet for signallampe
Nei
Egnet for vendebryter
Nei
Tilbehør til Harmony trykknapper.
ZBYP6101 er et blankt skilt i mørkegrå plast på 30x50 mm for printing av to tekstlinjer eller symboler direkte på skiltet.
Skiltet passer til alle trykknapphoder for ø22 mm montasje i både metall og plast.
Det er mulig å designe egne skilt med Harmony designverktøyet.
ZBYP6101 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med to rette sider på begge sider i monteringshullet som passer med formen på trykknapphodet