Schneider Electric - Svingramme 16U for veggskap
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde - 600 mm
Høyde - 800 mm
Maks belastning - 3 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480174728
Elnummer
2492766
Leverandørens varenummer
NSYVDM16UP
Typebeskrivelse
2492766
Modell / utførelse
Svingramme
Bredde
600 mm
Høyde
800 mm
Maks belastning
3 kg
Materiale
Metall
Bredde for skapinnbygging
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde
800 mm
Dybde for skapinnbygging
200 mm
Dybde
130 mm
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Svingramme 16U for veggskap