Schneider Electric - TCSESM043F2CS0 Switch 2 10/100TX, 2 100FX-SM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Power over Ethernet (PoE) - Andre
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall modulspor - 0
Håndterbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3595863892536
Elnummer
6405019
Leverandørens varenummer
TCSESM043F2CS0
Typebeskrivelse
6405019
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45
0
Power over Ethernet (PoE)
Andre
Monteringsmetode
DIN-skinne
Antall modulspor
0
Håndterbar
Ja
Ethernet
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45
2
Antall porter 1000 Mbps RJ45
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC
0
Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter
0
Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC
0
Antall porter 10/100 Mbps M12
0
Antall porter 100 Mbps SC
2
Antall porter 1000 Mbps SC (SX)
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX)
0
Antall porter 100 Mbps ST
0
Antall 100 Mbps POF-Porter
0
Antall 1000Mbps POF-porter
0
Antall øvrige porter
0
Antall PoE porter
0
Maks. PoE effekt
0 W
Maks. antall omkoblere som kan stables
0
Lag 2
Ja
Lag 3
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Høyde
131 mm
Bredde
47 mm
Dybde
111 mm
Switch 2 porter 10/100TX, 2 porter 100FX-Singlemode