Schneider Electric - TRYKKN.BOKS NØDSTOPP XALK178F SCHNEIDER
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Kappens diameter - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110113648
Elnummer
4303535
Leverandørens varenummer
XALK178F
Typebeskrivelse
4303535
Forriglingsmetode
Vriopplåsning
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Skrukobling
Kappens diameter
40 mm
Antall NC-kontakter
2
Antall NO-kontakter
0
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Med belysning
Nei
Hulldiameter
22,5 mm
Nødstoppbrytere i plastkapsling. Se også "Signallamper og betjeningsmateriell"