Schneider Electric - VDIP184546020 Patchkabel FTP kat5e 2m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - F/UTP
Kategori - 5E
Lengde - 2 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480448973
Elnummer
6991014
Leverandørens varenummer
VDIP184546020
Typebeskrivelse
6991014
Kabeltype
F/UTP
Kategori
5E
Lengde
2 m
Type kontakt tilkobling 1
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe
Grå
Type kontakt tilkobling 2
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse
Påstøpt
Låseanordning
Ja
Farge på bøyebeskytter
Grå
Flammehemmende versjon
Ja
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kabelkonstruksjon
2x4
AWG tverrsnitt
26
Pinnebelegning
1:1
NVP verdi
69 %
UTP og FTP patchkabler leveres i lengder fra 0,5 m til 10 m. Kat 5e patchkabler benyttes i Actassi 125 kablingssystem "channel link". Det er mulig å merke kabelen med fargekode iht. bruksområde. 2 røde og 2 grønne klips leveres med hver patchkabel.