Schneider Electric - XD2CC3030 Kontroller
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A
Styrespaklengde - 80 mm
Antall betjeningsretninger - 2
Retur i 0-posisjon - Nei
Sentermontering, hulldiameter - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110317527
Elnummer
4317974
Leverandørens varenummer
XD2CC3030
Typebeskrivelse
4317974
Nominell driftsstrøm AC-21
0 A
Styrespaklengde
80 mm
Antall betjeningsretninger
2
Retur i 0-posisjon
Nei
Sentermontering, hulldiameter
30 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning
0
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning
0
Antall vekselkontakter pr. retning
0
Låsing i 0-posisjon
Nei
Kodegiver
Nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal
Nei
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Metall
Frontringsfarge
Krom
Beskyttelsesklasse IP
IP65/IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Kontroller