Schneider Electric - ZB5AV18B4 LAMPEKROP 24V RØD LED FLASHIN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V
Lampetype - LED
Lampefarge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110841343
Elnummer
4303530
Leverandørens varenummer
ZB5AV18B4
Typebeskrivelse
4303530
Lampeholder (Fatning)
Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz
24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC
24...24 V
Lampetype
LED
Lampefarge
Rød
Integrert trafo
Nei
Med integrert forkoblingsmotstand
Nei
Med lyskilde
Ja
Med integrert diode
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz
24...24 V
Spenningstype for betjening
AC/DC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Skrukobling
Type feste
Frontfeste
LAMPEKROP 24V RØD LED FLASHIN