Scotch - 3M Scotch 130C Selvvulkaniserende tape uten liner, sort EPR gummi, 38 mm x 9 m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 38,1 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Lengde - 9,1 m
Tykkelse - 0,76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160013967
Elnummer
1831749
Leverandørens varenummer
130C
Typebeskrivelse
3M Scotch® Selvvulkaniserende isoleringstape
Bredde
38,1 mm
Materiale
Andre
Farge
Svart
Lengde
9,1 m
Tykkelse
0,76 mm
Gjennomsiktig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Nei
Temperaturmotstand
90...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Ja
Egnet for høyspenning
Ja
Vulkaniserende
Ja
Scotch ® 130C Selvvulkaniserende isolasjonstape for høyspent. 130C er 0.76mm tykk, uten liner. Selvvulkaniserende EPR (Ethylene Propylene Rubber) basert, høyspenningsisolerende tape,utviklet for å gi god varmespredning. Designet for bruk i skjøting og avslutting av ledninger og kabler opp til 72kV. UV og koronabestandig. Selvslukkende. Primær elektrisk isolasjon for kabelskjøting og endeavslutning opptil 72kV med driftstemperatur opp til 130 °C. Fuktighetsforsegling i elektriske forbindelser.