Scotch - 3M Scotchfil selvvulkaniserende isoleringsmasse, sort neoprengummi, tykkelse 3,2mm, 38mm x 2,5m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 38 mm
Materiale - Kautsjuk
Farge - Svart
Lengde - 1,5 m
Tykkelse - 3,175 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
54007417507
Elnummer
1832120
Leverandørens varenummer
Scotchfil
Typebeskrivelse
3M Scotch® Selvvulkaniserende isoleringsmasse
Bredde
38 mm
Materiale
Kautsjuk
Farge
Svart
Lengde
1,5 m
Tykkelse
3,175 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Nei
Temperaturmotstand
80...80 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Ja
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei
Magnetisk
Nei
Scotchfil ™ - Elektrisk isolerende vulkemasse. Scotchfil ™ vulkemasse er 3.18mm tykk, i tape form. Brukes som felles isolasjon for elektriske ledere for temperaturer opptil 80 °C, da overdekket av f.eks Super 33+. Isolerende, ikke- etsende syntetisk gummi. Gode aldringsegenskaper. Lett å bearbeide og forme. Isolering av lavvolt tilkoblinger. Bygge opp skjøter, fylle ujevnheter, for å oppnå et avrundet grunnlag for videre taping. Utmerket mot fukttetting og fuktbeskyttelse.