Scotch - 3M Scotch® 2228 Selvvulkaniserende isoleringstape, tykkelse 1,65mm, 50mm x 3m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50,8 mm
Materiale - EPR
Farge - Svart
Lengde - 3,1 m
Tykkelse - 1,65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160013981
Elnummer
1832125
Leverandørens varenummer
2228
Typebeskrivelse
3M Scotch® Selvvulkaniserende isoleringstape
Bredde
50,8 mm
Materiale
EPR
Farge
Svart
Lengde
3,1 m
Tykkelse
1,65 mm
Gjennomsiktig
Nei
UV-bestandig
Ja
Temperaturmotstand
90...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Ja
Vulkaniserende
Nei
Scotch ® 2228 tape er en 1.65mm tykk, fleksibel og selvvulkaniserende, elektrisk isolerende forseglingstape. Scotch ® 2228 består av en EPR (ethylene propylene) rygg, belagt med aggressiv, temperaturstabil, mastic lim. Fleksibel over et vidt temperaturspekter. Gode klebeevner til kobber, aluminium og kabelyterkappe. Benyttes til isolasjon, vanntetting og oppbygging av yterkappe på kabler. Strekkes under påføring. Brukes til fuktighetsforselging i 3M`s kaldkrympskjøtesett for 1- til 36kV. Strekkes under montasje.