Scotch - 3M Scotch® 2234 Sort kappereparasjonstape, kraftig vinyl rygg med mastic klebestoff, 50mm x 1,8m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Materiale - Andre
Farge - Andre
Lengde - 1,83 m
Tykkelse - 1,52 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00051128574935
Elnummer
1812956
Leverandørens varenummer
2234
Typebeskrivelse
1812956
Bredde
50 mm
Materiale
Andre
Farge
Andre
Lengde
1,83 m
Tykkelse
1,52 mm
Gjennomsiktig
Nei
Dobbelsidig
Ja
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Ja
Temperaturmotstand
105...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Ja
Vulkaniserende
Ja
Magnetisk
Nei
Scotch® 2234 reparasjonstape for kabelkappe er en profesjonell mastik tape designet for kappereparasjon på kraftkabler. Den tåler et bredt temperaturområde fra -30 til 105 °C. Bruk Scotch® 2234 reparasjonstape for kabelkappe der kabelkappene utsettes for stor slitasje. Tapen er fleksibel og selvvulkaniserende i tillegg til å ha god fuktmotstand. Den har en tøff, slitesterk rygg og er rask og enkel å påføre.