Scotch - 3M Scotch® 27 Lerretstape, vevet glassfibertape, 25 mm x 55 m, hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160014131
Elnummer
1831759
Leverandørens varenummer
27
Typebeskrivelse
3M Scotch® Lerretstape
Bredde
25 mm
Scotch ® 27 Glassfibertape m/termosettende gummilim.Tape 27 er 0.18mm tykk glassfiberbasert tape som er designet for å benyttes i jobber som krever høy mekanisk styrke og egenskaper for høye temperaturer. Tapen er spesielt utviklet for å gi en korrosjon fri beskyttelse. Gummilimet er trykkfølsomt og varmeherdene. Tapen krymper, råtner eller brenner ikke, og har en høy strekkfasthet. Utviklet for kontinuerlig bruk i klasse B, (130 °C) med varmeherdene lim. Gjennomslagsspenning 2,5kV/mm. Sterke egenskaper ved montasjer i varme miljøer/apparater.