Scotch - 3M Scotch® 35 Merke- og isolasjonstape, grå, UV-bestandig, 19mm x 20m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grå
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
54007000723
Elnummer
1812957
Leverandørens varenummer
35
Typebeskrivelse
3M Scotch® Merke- og isolasjonstape, UV-bestandig
Bredde
19 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Grå
Lengde
20 m
Tykkelse
0,18 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Ja
Temperaturmotstand
105...0 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei
Magnetisk
Nei
Scotch ® 35 Isolasjons-og merketape. Tape 35 en en 0.18mm tykk, kvalitetstape med stort applikasjonsområde og trykkfølsomt farget gummilim, som leveres i UV-bestandige farger. Isolasjon for kabler fra 0 til 600V. Slitasje og værbestandig, med utmerkede elektrisk isolerende egenskaper. Enkel og fleksibel påføring selv på ujevne overflater. Applikasjonsområde i fra 0 °C til 105 °C. Bestandig mot fuktighet. alkalier, syrer og korrosjon. Scotch 35 Tape er utviklet for bruk i fase identifikasjon, fargekoder av motorledere, rørsystemer m.m. Kan strekkes 200 %.