Scotch - 3M Scotch® 56 Polyestertape, gul, 12mm x 66m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 12 mm
Materiale - Polyester (PET)
Farge - Gul
Lengde - 66 m
Gjennomsiktig - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160014155
Elnummer
1812964
Leverandørens varenummer
7100090261
Typebeskrivelse
1812964
Bredde
12 mm
Materiale
Polyester (PET)
Farge
Gul
Lengde
66 m
Gjennomsiktig
Nei
3M Scotch® 56 Polyestertape, gul, 12mm x 66m