Scotch - 3M Scotch® Super 33+ helårs isolasjonstape, sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
54007061328
Elnummer
1812812
Leverandørens varenummer
Super 33+
Typebeskrivelse
3M Scotch® Super 33+ helårs isolasjonstape
Bredde
19 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Svart
Lengde
20 m
Tykkelse
0,18 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Ja
Temperaturmotstand
105...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei
Magnetisk
Nei
Scotch ® Super 33+. Universaltape Super 33+. er en 0.18mm tykk, allværstape, designet for å kontinuerlig fungere i omgivelsestemperaturer på opp til 105 °C. Tapen er fleksibel, og passer for kaldt vær, applikasjoner ned til -18 °C. Kombinasjonen av elastisk materiale og kvalitet i limet, gir fuktighetsbestandig, elektrisk og mekanisk beskyttelse, med minimal påføring. Utmerket motstandsdyktighet mot slitasje, fukt, alkalier, syrer, korrosjon i varierende vær.(inkludert ultrafiolett stråling) Flammehemmende. Kan strekkes 250 %. Primær elektrisk isolasjon for alle kabler og skjøter opp til 600V og 105 °C, for varig installasjon.