Scotch - 3M Scotch® Super 88 helårs isolasjonstape, kraftig sort vinyl, 19 mm x 6 m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 6,1 m
Tykkelse - 0,22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160013899
Elnummer
1813145
Leverandørens varenummer
Super 88
Typebeskrivelse
3M Scotch® Super 88 helårs isolasjonstape
Bredde
19 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Svart
Lengde
6,1 m
Tykkelse
0,22 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Ja
Temperaturmotstand
-18...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei
Magnetisk
Nei
3M Scotch® Super 88 helårs isolasjonstape, kraftig sort vinyl, temp.område -18 til +90ºC, tykkelse 0,22mm, 19mm x 6m