Scotch - 3M Scotch® VM-tape, vinyl-mastic tape, sort, 19mm x 6m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - Kautsjuk
Farge - Svart
Lengde - 6 m
Tykkelse - 0,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160014018
Elnummer
1831744
Leverandørens varenummer
VM
Typebeskrivelse
3M Scotch® Vinyl-mastic tape
Bredde
19 mm
Materiale
Kautsjuk
Farge
Svart
Lengde
6 m
Tykkelse
0,6 mm
Gjennomsiktig
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Nei
Temperaturmotstand
70...70 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Ja
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei
Scotch Tape™ VM reparasjons- og forseglingstape. Scotch Tape™ VM (Vinyl Mastic) tape er en slitesterk PVC tape, (33+) 0,65 mm tykk, med et lag av mastic,(butylgummimasse) med plast ryggmateriale. Til bruk innendørs som utendørs. Benyttes til reparasjon av ytterkappen på kabler, fuktighetsforsegling, isolasjon av kabelsko og lignende. VM tape har høy klebeevne og en fleksibel vinyl rygg, som isolerer og fuktforsegler koblinger og kabler. Lett å jobbe med.