Scotch - Dobbeltsidig tape 3M Scotch VHB19mmx5m ekstra sterk monteri
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Lengde - 5 m
Dobbelsidig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4046719732272
Elnummer
8858021
Leverandørens varenummer
7100135802
Typebeskrivelse
8858021
Bredde
19 mm
Lengde
5 m
Dobbelsidig
Ja
Scotch® Extreme Mounting Tape (VHB) 19mm x 5m ekstra sterk monteringstape. Tåler 6kg pr 30 cm