Scotch - Hvit lerretstape, 0,17 mm tyk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 12 mm
Materiale - Glassfiberduk
Farge - Hvit
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3134375300728
Elnummer
1831755
Leverandørens varenummer
27
Typebeskrivelse
3M Scotch® Lerretstape
Bredde
12 mm
Materiale
Glassfiberduk
Farge
Hvit
Lengde
20 m
Tykkelse
0,18 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Nei
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Ja
Temperaturmotstand
130...130 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei
Magnetisk
Nei
Scotch ® 27 Glassfibertape m/termosettende gummilim.Tape 27 er 0.18mm tykk glassfiberbasert tape som er designet for å benyttes i jobber som krever høy mekanisk styrke og egenskaper for høye temperaturer. Tapen er spesielt utviklet for å gi en korrosjon fri beskyttelse. Gummilimet er trykkfølsomt og varmeherdene. Tapen krymper, råtner eller brenner ikke, og har en høy strekkfasthet. Utviklet for kontinuerlig bruk i klasse B, (130 °C) med varmeherdene lim. Gjennomslagsspenning 2,5kV/mm. Sterke egenskaper ved montasjer i varme miljøer/apparater.