SG Armaturen - ECOLINE 1200 HVIT 4000K, 32W, Ra>80, SDCM:3, Kl I, IP20

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 32...32 W

  • Effektiv lysstrøm - 4120 lm

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021982120923

Elnummer

3314346

Leverandørens varenummer

212092

Typebeskrivelse

3314346

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Nei

Egnet for lampeeffekt

32...32 W

Effektiv lysstrøm

4120 lm

Fargetemperatur

4000...4000 K

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Ja

Egnet for himling

Ja

Egnet til påbygging

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Stål

Hus, overflatebeskyttelse

Andre

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Type raster

Andre

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

230...230 V

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Lysfordeler

Andre

Lysfordeling

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

0 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)

90 %

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)

19

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)

32

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Isoleringsklasse

I

Brannvernklasse "D"

Nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Egnet for nødlys

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med luftspalter

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Maks systemeffekt

32 W

Lysutbytte

129 lm/W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Bredde

166 mm

Høyde/dybde

47 mm

Lengde

1235 mm

Ytre diameter

0 mm

Innbyggingslengde

0 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

0 mm

Innfellingsdiameter

0 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Ledertversnitt

2,5 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

Unified Glare Ratio (UGR)

17,9

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Casambi

Nei

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Ecoline 1200 i 4000K, hvit utførelse. Lavtbyggende takarmatur for kontor, skole og næringsbygg. Enkel installasjon med bakstykke og front som klikkes sammen, og gjennomgangskobling fra senter til enden. Fremragende 3-lags optikksystem gir et blendingsfritt lys med UGR<19. Robust armaturhus i pulverlakkert stål. Et sett for nedhengt installasjon finnes også.