SG Armaturen - HEATREG SMART SORT 13A 1-POL TERMOSTAT VEGGBOKS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,5...1,5 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 13 A
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988204269
Elnummer
1400584
Leverandørens varenummer
820426
Typebeskrivelse
1400584
Modell / utførelse
På/av
Differanseverdi
0,5...1,5 K
Monteringsmetode
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning
13 A
Farge
Svart
Type spenningsforsyning
230 V AC
Tilkobling
Tre-fire-leder
Med mottaker
Ja
Måleområde
0,1...45 °C
Utvendig føler
Ja
Termisk feedback
Uten
Reguleringskarakteristikk
Andre
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Antall utganger kjøling
0
Justerbar differanse
Ja
Temperatur avlesbar
Ja
Med lydindikator
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Med display
Ja
Betjening
Tast
Tildekket betjening
Nei
Med tappevannskrets
Nei
Kontaktutførelse
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning
230 V
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Eksplosjonssikker
Nei
RAL-nummer
9004
Høyde
83,5 mm
Bredde
83,5 mm
Dybde
37,5 mm
Diameter
0 mm
Klasse for temperaturregulator
II
Standby strømforbruk (solstandby)
0,41 W
Kompatibel med Apple HomeKit
Ja
Kompatibel med Google Assistant
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa
Ja
Med IFTTT-støtte
Nei
Med HeatReg Smart kan du styre en varmekabel på opptil 3000 W enten manuelt på displayet eller i SG Smart-appen. Den kan brukes via temperaturstyring eller effektregulering som er basert på tidsintervaller. Ønsket temperatur kan reguleres manuelt, eller du kan bruke SG Smart-appen til å stille inn et tidsur som sørger for at HeatReg bytter mellom Komfort- og Ecomodus.
På denne måten kan du optimalisere energiforbruket ved for eksempel å la HeatReg gå i Ecomodus om natten og når du ikke er hjemme. HeatReg Smart har også adaptiv oppvarming, der termostaten lærer seg oppvarmingstiden for rommet. I tillegg kan du aktivere funksjoner for Åpne vinduer, Barnesikring, Maks temperaturbegrensning for gulvsensor med mer i SG Smart-appen.