SG Armaturen - RAMME 90MM 3X HVIT 12-PACK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Blindplate/avdekning
Farge - Hvit
RAL-nummer (lignende) - 9003
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987814018
Elnummer
1406225
Leverandørens varenummer
78140
Typebeskrivelse
1406225
Modell / utførelse
Andre
Avtrykk/indikering
Uten
Anvendelse
Blindplate/avdekning
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9003
Scanbart symbol barrierefritt
Nei
Egnet for berøringssensor for BUS system
Nei
Type feste
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Matt
Antibakteriell behandling
Nei
Med tekstfelt
Nei
Med utskiftbar linse/symbol
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Slagfasthet
IK00
Bredde
90 mm
Høyde
233 mm
Dybde
10 mm
Stilrene rammer som passer til alt innfelt materiell. Benytt festeklips fra singel bryter/stikkontakt ved innfesting av disse. Rammer 90mm er litt større for å dekke mer rundt veggboksen dersom hulltakingen er litt for stor for en standard ramme. Leveres i 3x hvit.