SG Armaturen - RAX SOFT 150 SATIN 2200 4000K RA>90 DALI 22W, SDCM 2, Class II SELV, IP44/20, IK08, L90/B10 100.000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 22...22 W
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Lysstrøm - 2000...2499 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982125713
Elnummer
3203982
Leverandørens varenummer
212571
Typebeskrivelse
3203982
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
22...22 W
Fargetemperatur
4000...4000 K
Lysstrøm
2000...2499 lm
Egnet til påbygging
Nei
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Ikke justerbar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Plast
Overflatebeskyttelse
Andre
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Andre
Børstet overflate
Ja
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Ja
Dimming DALI
Ja
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Matt
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Symmetrisk
Reflektorfarge
Andre
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
E
Klirrfaktor (THD)
0
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
90 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
10 %
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Maks systemeffekt
22 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
2160 lm
Lysstyrke
2160 cd
Virkningsgrad
100
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Høyde/dybde
83 mm
Ytre diameter
166 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innebygget diameter
150...150 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
5
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Brannvernklasse "D"
Nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
50
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
85
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
98 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM2
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Rax Soft 150 er en downlight av høy ytelse som brukes i offentlige bygninger, kontorer, korridorer, osv. Den har en utmerket lyskontroll i en kombinasjon av optimalisert linse og reflektoroptikk.
Tilgjengelig med satengmatt reflektor med høyeste effekt. Rax Soft 150 installeres enkelt med fjærer som passer til takpaneler med en tykkelse på 1–50 mm.