SG Armaturen - VEGGBOKS ENKEL 9-24mm 8-LØP STENDER METALL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Utstyrt med - Monteringsplate
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987900612
Elnummer
1202565
Leverandørens varenummer
79006
Typebeskrivelse
1202565
Monteringsmetode
Innfelt
Form
Rund
Utstyrt med
Monteringsplate
Farge
Grå
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Konstruktionstype
Apparatboks
Modell / utførelse
Enkelt
Utrustet med dreibar ring
Ja
Kan kobles
Ja
Diameter
71 mm
Lengde
144 mm
Bredde
154 mm
Dybde
0...66 mm
Innvendig dybde
51 mm
Egnet for vegg/platetykkelse
9...24 mm
For antall apparatinnsatser
1
Montering av apparat
Skrus
Med skruer
Ja
Antall ikke justerbare apparatfester
0
Antall justerbare apparatfester
2
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper
Nei
Gjennomføring gjennom rørstuss
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran
Nei
For rør med diameter
16/20 mm
For kabeldiameter fra/til
16...20 mm
Rørlåsing
Ja
Valgfri rørlås
Nei
Innløp bakfra
Ja
Antall innføringer
8
Antall medleverte stusser
3
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Utførelse deksel
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Selvlåsende
Plomberbar
Nei
Funksjonssikkerhet
Uten
Med avskjerming
Nei
Vindtett
Nei
Maks ledertverrsnitt
0 mm²
Antall poler i klemmen
0
Fastmontert klemme
Nei
Krokfeste for belysning
Nei
Stuss
Rørstuss
Spesiell anvendelse
Uten
Med skillevegg
Nei
Fleksibel løsning med doble og triple stusser. Boksene har seks 16 mm rørinnføringer som enkelt kan tas ut og da passer til 20 mm rør. I tillegg har den to rene 16 mm rørinnføringer. Alle rørinnføringer har metallfjær for låsing av K-rør. Stussene kan kneppes av, og man kan snappe flere bokser inn i hverandre for å lage kombinasjoner. Kommer med solid stenderfeste. Har også hull for spiker.Stenderfestene er ikke ment for å flyttes, men det kan fjernes ved behov, f.eks for å lage kombinasjoner. Kan tilpasses veggtykkelsen fra 9-24 mm ved å skru på den gjengede utforingsringen. For ekstra tykke vegger er en dobbel utforingsring tilgjengelig som tilbehør, den gir 12 mm ekstra høyde. Kommer med pusselokk og tettepropper. Solid og halogenfri PP-plast. Lokk i hvit og sort i fargebestandig polykarbonat finnes som tilbehør.