Siemens - 3RW30 mykstarter 9A 200-480V 24V

Siemens - 3RW30 mykstarter 9A 200-480V 24V

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 9 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V

  • Funksjon - En dreieretning

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...24 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209719613

Elnummer

4160263

Leverandørens varenummer

3RW3016-1BB04

Typebeskrivelse

4160263

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu

9 A

Nominell driftsspenning Ue

200...480 V

Funksjon

En dreieretning

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

24...24 V

Nominell matespenning Us ved DC

24...24 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V

2,2 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V

4 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V

4 kW

Intern bypass

Ja

Med display

Nei

Dreiemomentregulering

Nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon

40 °C

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

24...24 V

Spenningstype for betjening

AC/DC

Integrert motorvern

Nei

Utløseklasse

Andre

Beskyttelsesklasse IP

IP20

SIRIUS Mykstarter, størrelse S00, 9A, 4KW/400V, 40 grader, 200-480V AC, 24V AC/DC, skruklemmer