Siemens - 3RW30 mykstarter, S0, 32A, 15KW/400V, 40 GR, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, skru kun rampetid opp
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 32 A
Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V
Funksjon - En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 110...230 V
Nominell matespenning Us ved DC - 110...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209719453
Elnummer
4164124
Leverandørens varenummer
3RW3027-1BB14
Typebeskrivelse
4164124
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu
32 A
Nominell driftsspenning Ue
200...480 V
Funksjon
En dreieretning
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
110...230 V
Nominell matespenning Us ved DC
110...230 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V
7,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V
15 kW
Intern bypass
Ja
Med display
Nei
Dreiemomentregulering
Nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon
40 °C
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
110...230 V
Spenningstype for betjening
AC/DC
Integrert motorvern
Nei
Utløseklasse
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP20
SIRIUS mykstarter størrelse S0, 32A, 15KW/400V, 40 grader, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, skruklemmer, kun rampetid opp