Siemens - 3RW40 mykstarter 12.5A 200-480V 24V

Siemens - 3RW40 mykstarter 12.5A 200-480V 24V

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 12,5 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V

  • Funksjon - En dreieretning

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...24 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209691568

Elnummer

4160267

Leverandørens varenummer

3RW4024-1BB04

Typebeskrivelse

4160267

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu

12,5 A

Nominell driftsspenning Ue

200...480 V

Funksjon

En dreieretning

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

24...24 V

Nominell matespenning Us ved DC

24...24 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V

3 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V

5,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V

-99999 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V

-99999 kW

Intern bypass

Ja

Med display

Nei

Dreiemomentregulering

Nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon

40 °C

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

24...24 V

Spenningstype for betjening

AC/DC

Integrert motorvern

Ja

Utløseklasse

Andre

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

SIRIUS Mykstarter, S0, 12.5A, 5.5KW/400V, 40 grader, AC 200-480V, AC/DC 24V, skruklemmer