Utgått
Siemens - 3RW40 mykstarter 356A, 400-600V

Siemens - 3RW40 mykstarter 356A, 400-600V

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 356 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 400...600 V

  • Funksjon - En dreieretning

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - -99999...-99999 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209612143

Elnummer

4162611

Leverandørens varenummer

3RW4075-6BB45

Typebeskrivelse

4162611

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu

356 A

Nominell driftsspenning Ue

400...600 V

Funksjon

En dreieretning

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

230...230 V

Nominell matespenning Us ved DC

-99999...-99999 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V

-99999 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V

200 kW

Intern bypass

Ja

Med display

Nei

Dreiemomentregulering

Nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon

40 °C

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

230...230 V

Spenningstype for betjening

AC

Integrert motorvern

Ja

Utløseklasse

Andre

Beskyttelsesklasse IP

IP00

SIRIUS Mykstarter, S12, 356 A, 250 KW/500 V, 40 grader, 400-600 V AC, 230 V AC, skruklemmer