Siemens - 6SL3211-0AB11-2UB1 Sinamics G110 1/230V 0,12kW US
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettspenning fra/til - 200...240 V
Maks utgangsfrekvens - 650 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N - 0,9 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0,12 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169453844
Elnummer
4163901
Leverandørens varenummer
6SL3211-0AB11-2UB1
Typebeskrivelse
4163901
Nettspenning fra/til
200...240 V
Maks utgangsfrekvens
650 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N
0,9 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning
0,12 kW
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Nettfrekvens (verdi)
50/60 Hz
Antall faser inngang
1
Antall utgangsfaser
3
Maks. Utgangsspenning
240 V
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning
120 kW
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse
5 %
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse
-10 %
Antall analoge utganger
0
Antall analoge innganger
0
Antall digitale utganger
1
Antall digitale innganger
3
Med betjeningselement
Nei
Tillat brukt i industriområder
Nei
Tillat brukt i bolig og næringsområder
Nei
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Nei
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Nei
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
0
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall hardware-grensesnitt andre
0
Optisk grensesnitt
Nei
Med PC-tilkobling
Ja
Integrert bremsemotstand
Nei
Firkantdrift mulig
Nei
Type omformer
U-omformer
Høyde
150 mm
Bredde
90 mm
Dybde
116 mm
Sinamics G110 - CPM110 frekvensomformer uten filter , 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ, RS485-interface (USS-protokoll), CT: 0.12kW; VT: 0.12kW, CT-overbelastning: 150% 60S, 150 X 90 X 116 (HXBXD), beskyttelsesgrad IP20, omgivelsestemperatur -10 TIL +50 °C, uten BOP, uten analog inngang