Siemens - Automat OV 400V 10KA, 4-pol, 63A, D=70MM, tilkobling 0,75….35mm2, moment 2,5…3Nm

Siemens

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - D

  • Poltall (totalt) - 4

  • Antall beskyttede poler - 4

  • Merkestrøm - 63 A

  • Medkoblende nulleder - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869300559

Elnummer

1636536

Leverandørens varenummer

5SY4463-8FA

Typebeskrivelse

1636536

Utløsningskarakteristikk

D

Poltall (totalt)

4

Antall beskyttede poler

4

Merkestrøm

63 A

Medkoblende nulleder

Nei

Innbyggingsdybde

70 mm

Merkespenning

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui

440 V

Merkespenningstyrke Uimp

4 kV

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V

10 kA

Spenningstype

AC

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V

10 kA

Frekvensområde

50...50 Hz

Innfelt montasje

Nei

Overspenningskategori

3

Forurensningsgrad

3

Tilleggsinnretning mulig

Ja

Bredde i antall modulmellomrom

4

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Omgivelsestemperatur under drift

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

0,75...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

0,75...35 mm²

Eksplosjonssikker

Nei

Automat OV 400V 10KA, 4-pol, 63A, D=70MM, tilkobling 0,75….35mm2, moment 2,5…3Nm, min spenning 24VUC, maks spenning 72VDC