Sikom - GSM ECO Controller 3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Grunnmodul
Merkestrøm - 10 A
Monteringsmetode - DIN-skinne
Sentralfunksjon AV - Nei
Gruppebryter - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720104019
Elnummer
6407221
Leverandørens varenummer
8000870
Typebeskrivelse
GSM Eco Controller 3
Funksjon
Grunnmodul
Merkestrøm
10 A
Monteringsmetode
DIN-skinne
Sentralfunksjon AV
Nei
Gruppebryter
Nei
Panikkfunksjon
Nei
Tilstedeværelsesimulering
Nei
Trappelys og forvarsel
Nei
Antall universaldimmekanaler
0
Antall dimmerfunksjoner
0
Impulsfunksjon, kanaler
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler
0
Ukesprogram
Ja
Astro-program
Nei
Vindsensor
0...0 m/s
Regnsensor
Nei
Temperatursensor
0...0 °C
Lysstyrkesensor
0...0 lx
Skumringssensor
0...0 lx
Antall kanaler
64
Merkespenningsområde
230...230 V
Merkefrekvens
50...50 Hz
Bredde i antall modulmellomrom
4
Bredde
70 mm
Høyde
90 mm
Dybde
58 mm
GSM Eco Controller 3