Stansefabrikken - Flexibox 1 rad (18mod) påvegg
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 230 mm
Bredde - 400 mm
Antall DIN-skinner - 1
Antall moduler pr. DIN-skinne - 18
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008552383
Elnummer
1724313
Leverandørens varenummer
1724313
Typebeskrivelse
Automatsikringsskap Flexibox
Høyde
230 mm
Bredde
400 mm
Antall DIN-skinner
1
Antall moduler pr. DIN-skinne
18
Rekkeavstand
150 mm
Dybde
100 mm
Utvidelsesmulighet
Nei
Med bus-skinne
Ja
Automatsikringsskap for påvegg montering. Nrmko godkjent i.h.t. Tavlenormen EN60439 for 2x40A IT/230V/50Hz, 3x40A IT/230V/50Hz og 4x40A TN/400V/50Hz. Skapet har 1 sikringsskinne for 18 moduler. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås.