Steinel - Sensor IS 3360 kvadrat Com1 AP

Steinel - Sensor IS 3360 kvadrat Com1 AP

Vilan

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 20 m

  • Maks. innkoblingstid - 60 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4007841010478

Elnummer

1403600

Leverandørens varenummer

10478

Typebeskrivelse

1403600

Modell / utførelse

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front

20 m

Maks. innkoblingstid

60 min

Deteksjonsvinkel horisontal fra/til

360...360 °

Maks omkoblingseffekt

2000 W

Sensortype

Passiv infrarød

Med DALI grensesnitt

Nei

Konstant lysstyring

Nei

HVAC-styring

Nei

Tvangstilkobling

Ja

Tvungen frakobling

Ja

Husdyrimmun

Nei

Krypstrømsbeskyttelse

Ja

Fungerer i nettverk

Ja

Skannevinkel

360 °

Optimal montasjehøyde

2,8 m

Trappehusovervåkning

Nei

Forbikoblingsbryter

Nei

Maks rekkevidde til siden

20 m

Maks. tilstedeværelsesområde

3

Diameter detekteringsområde på gulvet

20 m

Egnet for trådløs overføring

Nei

Fjernstyring

Ja

Med fjernkontroll

Nei

Responsverdi, justerbar følsomhet

Nei

Justerbar lysverdi

Ja

Med signalenhet

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats

Nei

Monteringsmetode

Påvegg

Egnet for himling

Ja

Veggmontering

Nei

Tilkoblingstype

Andre

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Matt

Antibakteriell behandling

Nei

Farge

Hvit

RAL-nummer (lignende)

9003

Gjennomsiktig

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP54

Spenningstype

AC

Frekvensområde

50...60 Hz

Min. innkoblingstid

5 s

Utkoblingsforsinkelse

300 s

Responsverdi lys

2...1000 lx

C-last

Ja

Temperaturområde

-20...50 °C

Antall detekteringssoner

1416

Maks startstrøm

110 A

Min. innkoblingsstrøm

0,01 A

Styrestrøm

0 mA

Omformer inngang

Nei

Alarmfunksjon

Nei

Bredde

95 mm

Høyde

65 mm

Dybde

95 mm

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Bruksområde: Meget godt egnet for bruk i gangareal, garasjeanlegg, trappehus etc., men funger også utmerket i mindre rom som boder, bøttekott og arkivrom. Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3360 er konstruert for bruk i areal med gangbevegelser. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små finger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 360 grader og har en totalrekkevidde er hele 20m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. Optimal funksjon fåes ved monteringshøyde mellom 2,5 og 4m. Dekningsområdet kan enkelt utvides ved å parallellkople flere sensorer (mrk. den totale lasten øker ikke). IS 3360 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstikksklemmer.
TEKNISKE DATA:
Mål (h x b x d ):
95 x 95 x 65 mm
Effekt:
-maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære)
-maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør)
-elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 8 stk. C ≤ 176µF
Spenning:
230 - 240 V, 50 Hz
Sensorteknologi:
Passiv Infrarød
Dekningsvinkel:
360° med 180° åpningsvinkel
Monteringshøyde:
2,5 - 4 m
Rekkevidde:
maks 20m ved tangential bevegelsesretning
temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater
Sensorsystem:
11 dekningsnivåer, 1416 koplingssoner
Tidsinnstilling:
5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek)
Skumringsinnstilling:
2 - 1000 Lux + Teach-modus
Permanent lys:
kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:
IP 54
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemperatur:
-20 til +50 °C
Materiale:
UV-bestandig plast
Tilbehør:
Fjernkontroll RC5, RC 8 og Smart Remote