Steinel - XLED Pro Wide XL Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 48...48 W
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Lysstrøm - 4400...4400 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841010041
Elnummer
3201458
Leverandørens varenummer
010041
Typebeskrivelse
3201458
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
48...48 W
Fargetemperatur
4000...4000 K
Lysstrøm
4400...4400 lm
Egnet til påbygging
Ja
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor
Ja
Med lyssensor
Ja
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
180...180 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Reflektor
Andre
Lysfordeler
Uten
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling
Direkte
Klirrfaktor (THD)
13
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
70 %
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...40 °C
Maks systemeffekt
48 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm
4400 lm
Virkningsgrad
0,94
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
265 mm
Høyde/dybde
126 mm
Lengde
188 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,5...0,5 mm²
Tilkoblingstype
Skruklemme
Brannvernklasse "D"
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
4400 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Bruksområde: Lyskasteren er meget godt egnet til sikkerhetsbelysning av hus og bolig, industribygg, skoler, barnehager, lasteramper, garasjer og parkeringsplasser.XLED Pro Wide XL er utstyrt med en bevegelsessensor som er optimalisert for en monteringshøyde på opptil 6m, den gir 12m rekkevidde og har en overvåkingsvinkel på 240°. Steinel har utviklet en helt ny LED-linsematrise som gir meget godt og homogent lys. XLED Pro Wide XL har en imponerende effektivitet på 92 lm/w som gir en lysfluks på hele 4400 lumen, med en totaleffekt på 48 watt.
Lyshodet er meget fleksibelt ved at det kan tippes 90° og vendes 360°. Det er også integrert to LED-striper som sørger for grunnlys på 3%, hvis man har behov for det.
Innstillinger av tid og lux kan gjøres på armaturen, men nå også ved hjelp av fjernkontroll. Noe som er meget aktuelt ved montering på store høyder.
Tekniske data:
Mål m/sensor (h x b x d):
188 x 265 x 126 mm
Mål u/sensor (h x b x d):
165 x 265 x 126 mm
Spenning:
220 - 240V, 50/60 Hz
Sensorteknikk:
Passiv Infrarød
Effekt:
48 W
Lysstyrke:
4400 lm - 92 lm/W
Lysfarge:
4000 Kelvin / SDCM 3
Fargegjengivelse:
Ra ≥ 80
Levetid LED:
50.000 timer L70B10 til LM80
LED kjølesystem:
Passive Thermo Control
Dekningsvinkel:
240°
Rekkevidde sensor:
maks 12m
Tidsinnstilling sensor:
5 sek. - 15 min.
Skumringsinnstilling:
2-1000 lux
Grunnlys:
3% i 10min., 30 min eller hele natten
Soft lysstart:
Ja
Permanent lys:
kan slås på, 4 timer
Sensor/slave sammenkopling:
Maks 10 lyskastere
Beskyttelsesart:
IP 54
Beskyttelsesklasse:
I
Temperaturområde:
-20 til +40°C
Materiale:
UV-bestandig plast, Aluminium
Med lyselement:
STEINEL LED system
Tilbehør:
Fjernkontroll RC9, Smart Remote