Tec7 - POXY7 EPOXY LIM 25 ML TUBE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Herdingsmetode - 2-komponents
Farge - Andre
Fysisk form - Pasta
Innhold - 25 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414195511053
Elnummer
1804278
Leverandørens varenummer
T512105
Typebeskrivelse
2-komponent epoksylim
Bruksområde
Andre
Herdingsmetode
2-komponents
Farge
Andre
Fysisk form
Pasta
Innhold
25 ml
Gjennomsiktig
Ja
Maks. temperatur
93 °C
Emballasje
Andre
Med pensel
Nei
Høykvalitets og transparent 2-komponent epoksylim. - Universal med rask og sterk limeffekt - Enkel påføring, limpistol ikke nødvendig - Dobbel doseringssprøyte gjøre måling og veiing unødvendig - Mange bruksområder, god blandeevne - Høy løsemiddelmotstand - Veldig god elektrisk motstand - Verken krymper eller eser - Kan pusses, borres/sages i, skjæres, freses og overmales